Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Ziffern / Buchstaben
>
Selbstklebende Ziffern
>
Artikel
Ziffer 4, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/VE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-36714
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
36714
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Aufklebenummern
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Ziffer 4, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/VE
Ziffer 4, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar, ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 95 mm, Bogen Format: 47 x 98 mm, Anzahl Ziffer je Bogen: 4 Stück, 1 Verpackungseinheit = 20 Bogen
Weitere Informationen:
Ausführung:
einzeln
Schrifthöhe:
95mm
Anzahl:
80
Sorte:
Ziffer
Grundfarbe:
weiß-schwarz
Lieferform:
Bogen
Material:
Polyesterfolie
... >
Lager, Verpackung, Qualität
>
Ziffern, Buchstaben
>
Ziffern, Buchstaben
Weitere Suchbegriffe:
Zahlenetikett
,
aufklebenummern
,
Schilder
,
Lagerkennzeichnungen
,
Ziffern
,
Buchstaben
,
Lagerplatzkennzeichnung
,
Regalschilder
,
Ziffer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,31*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 80 Stück (ab € 1,15388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 118,81*
€ 141,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 118,09*
€ 140,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 113,70*
€ 135,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,25*
€ 128,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,31*
€ 109,85
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buchstabe A, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/VE
Kroschke
36720
ab € 92,67*
Sonstiges
Buchstabe B, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/VE
Kroschke
36721
ab € 92,47*
Sonstiges
Buchstabe C, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/VE
Kroschke
36722
ab € 92,98*
Sonstiges
Buchstabe D, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/VE
Kroschke
36723
ab € 92,15*
Sonstiges
Buchstabe E, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/VE
Kroschke
36724
ab € 92,53*
Sonstiges
Buchstabe F, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/VE
Kroschke
36725
ab € 92,17*
Sonstiges
Buchstabe G, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/VE
Kroschke
36726
ab € 92,44*
Sonstiges
Buchstabe H, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/VE
Kroschke
36727
ab € 92,62*
Sonstiges
Buchstabe I, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/VE
Kroschke
36728
ab € 92,17*
Sonstiges
Buchstabe J, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/VE
Kroschke
36729
ab € 92,84*
Sonstiges
Buchstabe K, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/VE
Kroschke
36730
ab € 92,42*
Sonstiges
Buchstabe L, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/VE
Kroschke
36731
ab € 92,80*
Sonstiges
Buchstabe M, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/VE
Kroschke
36732
ab € 92,26*
Sonstiges
Buchstabe N, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/VE
Kroschke
36733
ab € 92,76*
Sonstiges
Buchstabe O, weiß/schwarz, Folie, Schrifthöhe 95mm, 47x98mm, 80 Stück/VE
Kroschke
36734
ab € 92,87*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.