Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instandhaltungsnachweis Feuerlöscher, DIN 14406-4, Folie, ablösbar, 100x60mm, 4/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-36764
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_36764
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Instandhaltungsnachweis
Wartungsnachweis
instandhaltungsnachweis
Instandhaltungsnachweis Feuerlöscher,DIN 14406-4,Folie,ablösbar,100x60mm,4/Bogen

Instandhaltungsnachweis für Feuerlöscher, gemäß DIN 14406-4, 3-spaltig, zur Dokumentation von Wartungsdaten für Maschinen und Geräte, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: ablösbare Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen vieleChemikalien, Format: 100 x 60 mm, 1 Bogen = 4 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Prüfetiketten, Sicherheitsetiketten, Wartungsbelege, Kontrollnachweise, Pickerl, Prüfmarke, Liste, Dokumentation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 4 Stück (ab € 1,3225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 8,67*
€ 10,32
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.