Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Schraubenkettenglieder, mit Gewinde-Überwurfmutter, weiß, Ø 8mm, 10/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-37091
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     37091
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Kettenschnellverschluss
Kettenschraubverschluss
Schraubenkettenglieder
kettenschnellverschluss
K.57 Schraubenkettenglieder, mit Gewinde-Überwurfmutter, weiß, Ø 8mm, 10/VE

K.57 Schraubenkettenglieder, mit Gewinde-Überwurfmutter, Farbe: weiß, Material: Kunststoff, Durchmesser: 8 mm, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück
Weitere Informationen:
Sorte:
Absperrsystem
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Absperrungen, Kunststoffkette, Kunststoffabsperrkette, Kettenzubehör, Verbindungsglieder, Kunststoffhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,599* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,42*
€ 43,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,01*
€ 42,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,81*
€ 39,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,26*
€ 38,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,36*
€ 37,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,99*
€ 30,93
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
7810
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.