| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-37301 Herst.-Nr.: 37301 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Work Gehörschutz-Spender SP300 Mehrweg,KatIII,inkl. 2x200Paar Gehörschutzstöpsel
Work Gehörschutz-Spender SP300 Mehrweg, Kategorie III, als Stand- und Wandmodell geeignet, Überprüfung des Füllstands durch transparenten Füllcontainer, einfaches Befüllen, für bis zu 500 Paar Stöpsel, Lieferung inklusive 2 x 200 Paar Gehörschutzstöpsel SP 300, Stöpsel gemäß EN 352, H-Wert = 33 dB, L-Wert = 28 dB, M-Wert = 31 dB, SNR-Wert = 34 dB, schadstoffarm geprüft, konische Form für optimalen Sitz, geringer Anpressdruck, hygienisch verpackt, Farbe: gelb, Material: PU-Schaumstoff, 100% PVC-frei Weitere Informationen: | | SNR-Wert: | 37 dB | Norm: | EN 352-2 | Kategorie: | Gehörschutzstöpsel | Marke: | Work |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstungen, Ohrschutz, Ohrpfropfen, Schutzkleidung, Persönliche Schutzausrüstung, Ohrstöpsel |
| | |
| |