| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-37380 Herst.-Nr.: KSI_37380 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Verpackungskennz. Kl.2.3-Giftige Gase,Folie,seewasserbeständig,50x50mm,500/Rolle
Verpackungskennzeichen Klasse 2.3 - Giftige Gase, gemäß ADR, RID, IMDG-Code, GGVSEB,zur dauerhaften Markierung von Umverpackungen aus Metall oder Kunststoff, Material: seewasserbeständige Folie, gemäß BS5609 Abschnitt 3, selbstklebend, temperaturbeständig von -10 bis +100°C, Format: 50 x 50 mm, 1 Rolle = 500 Stück Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Gefahrgutkennzeichen | Grundfarbe: | weiß | Material: | Polyesterfolie | Ausführung: | Rolle | Schriftfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verpackungskennzeichnung, Gefahrgutkennzeichen, Totenkopf, Verpackungszeichen |
| | |
| |