| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C114A-37386 Herst.-Nr.: KSI_37386 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verpackungskennz.Kl.4.2 Selbstentzünd,Folie,seewasserbeständig,50x50mm,500/Rolle
Verpackungskennzeichen Klasse 4.2 - Selbstentzündliche Stoffe, gemäß ADR, RID, IMDG-Code, GGVSEB, zur dauerhaften Markierung von Umverpackungen aus Metall oder Kunststoff, Material: seewasserbeständige Folie, gemäß BS5609 Abschnitt 3, selbstklebend, temperaturbeständig von -10 bis +100°C, Format: 50 x 50 mm, 1 Rolle = 500 Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Gefahrgutkennzeichen | Grundfarbe: | weiß | Material: | Polyesterfolie | Ausführung: | Rolle | Schriftfarbe: | schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Verpackungskennzeichnung, Gefahrgutkennzeichen, Folie, Hinweiskennzeichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |