| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C114A-37391 Herst.-Nr.: KSI_37391 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verpackungskennz.Kl.5.1 Entzündend...,Haftpapier,permanent,50x50mm,1000/Rolle
Verpackungskennzeichen Klasse 5.1 - Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe, gemäß ADR, RID, IMDG-Code, GGVSEB, zur zeitlich begrenzten Markierung von Umverpackungen ausKarton, Pappe oder Papier, für den Innen- und sehr kurzfristigen Außeneinsatz, Material: permanent haftendes Haftpapier, temperaturbeständig von -20 bis +80°C, Format: 50 x 50 mm, 1 Rolle = 1000 Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Gefahrgutkennzeichen | Grundfarbe: | gelb | Material: | Haftpapier | Ausführung: | Einzelschild | Schriftfarbe: | schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |