Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungskennzeichen Kl.9A Lithiumbatterien, Folie, seewasserbeständig, 100x100mm, IMDG-Code, GGVSEB, ADR, IATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-37862
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_37862
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgutzettel Batterie
Gefahrzettel Batterie
gefahrgutzettel batterie
Verpackungskennzeichen Kl.9A Lithiumbatterien,Folie,seewasserbeständig,100x100mm

Verpackungskennzeichen Klasse 9A - Lithiumbatterien, gemäß IMDG-Code, GGVSEB, ADR, IATA, zur dauerhaften Markierung von Umverpackungen aus Metall oder Kunststoff, Material: seewasserbeständige Folie, BS5609 Abschnitt 3, selbstklebend, temperaturbeständigvon -10 bis +100°C, Format: 100 x 100 mm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gefahrgutkennzeichen
Grundfarbe:
weiß
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Einzelschild
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Verpackungskennzeichen, Gefahrgutkennzeichen, Folie, Hinweiskennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 101 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 251 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_9507
ab € 67,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.