Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungskennzeiche KL.9A Lithiumbatterien, Haftpapier, permanent, 50x50mm, 1000/Rolle, IMDG-Code, GGVSEB, ADR, IATA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-37866
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_37866
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Verpackungskennzeichen
Gefahrgutkennzeichen
Gefahrgutzettel
Verpackungszeichen
Verpackungsken.KL.9A Lithiumbatterien,Haftpapier,permanent,50x50mm,1000/Rolle

Verpackungskennzeichen Klasse 9A - Lithiumbatterien, gemäß IMDG-Code, GGVSEB, ADR, IATA, zur zeitlich begrenzten Markierung von Umverpackungen aus Karton, Pappe oder Papier, für den Innen- und kurzfristigen Außeneinsatz, Material: permanent haftendes Haftpapier, temperaturbeständig von -20 bis +80°C, Format: 50 x 50 mm, 1 Rolle = 1000 Stück
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gefahrgutkennzeichen
Grundfarbe:
weiß
Material:
Haftpapier
Ausführung:
Rolle
Schriftfarbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,02128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 47,39*
€ 56,39
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 42,15*
€ 50,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 40,70*
€ 48,43
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 39,09*
€ 46,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 37,96*
€ 45,17
pro Rolle
ab 11 Rollen
€ 32,91*
€ 39,16
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 31,83*
€ 37,88
pro Rolle
ab 21 Rollen
€ 25,53*
€ 30,38
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,28*
€ 25,32
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_7002
ab € 78,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.