| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C114A-38972 Herst.-Nr.: KSI_38972 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gefahrgutaufkleber UN-Nummer 3481 Lithium-Ionen-Batterien...,147x50mm,250/Rolle
Gefahrgutaufkleber mit UN-Nummer 3481 Lithium-Ionen-Batterien in Ausrüstung, gemäß GGVSEB/ADR, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende, stark haftende Folie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +125°C, witterungs-, säuren- und laugenbeständig, Format: 147 x 50 mm, 1 Rolle = 250 Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Gefahrgutkennzeichen | Grundfarbe: | weiß | Material: | Polyesterfolie | Ausführung: | Rolle | Schriftfarbe: | schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |