Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungsaufkleber Schalten verboten..., Pikto Folie, 70x15mm, 10/Bogen, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-39432
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_39432
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Wartungsanhänger
wartungsanhänger
Wartungsaufkleber Schalten verboten...,Pikto ASR/ISO, Folie, 70x15mm, 10/Bogen

Wartungsaufkleber Schalten verboten, es wird gearbeitet! Entfernen des Schildes nur durch: ..., Piktogramm gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010, zum Selbstbeschriften, zur Kennzeichnung von Sicherheitseinrichtungen, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Polyesterfolie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 70 x 15 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Material:
PVC-Folie
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Hinweisschilder, Hinweiskennzeichen, Aufkleber, logout, lock out, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Markierung, Verbotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,618* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_1919
ab € 5,35*
Zubehör
Kroschke
KSI_28926
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.