Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuh
>
Artikel
Work Schutzhandschuh SecuGrip® CS, Kategorie II, schwarz/grau, Größe 10, EN 388, Kat. II
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-42010
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
42010
EAN/GTIN:
k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Work Schutzhandschuh SecuGrip® CS, Kategorie II, schwarz/grau, Größe 10
Work Schutzhandschuh SecuGrip® CS, Sommervariante, Kategorie II, gemäß EN ISO 21420:2020 und EN 388 Level 2132X, hochwertiger und robuster Kunstlederhandschuh, Doppelnähte, hoher Tragekomfort durch eingesetzten Daumen, lederbesetzte Fingerkuppen, Gummizug im Handrücken, Farbe: schwarz / grau, Material: Spandex, hochwertiges Kunstleder, frei von Chromaten, waschbar, nicht abfärbend, Länge: ca. 270 mm, Größe 10
Weitere Informationen:
Norm:
EN 420 | EN 388
Größe 1 - 12:
10,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Work
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Mechanischer Schutz
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Lederhandschuh
,
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
arbeits handschuhe gr 10
,
arbeits handschuhe
,
arbeits handschuhe kroschke
,
Schutzausrüstungen
,
Handschutz
,
Arbeitssicherheitshandschuhe
,
Persönliche Schutzausrüstung
,
Handschuhe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,43*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,46*
€ 21,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,01*
€ 21,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,86*
€ 20,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,42*
€ 17,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,13*
€ 16,81
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,43*
€ 13,60
pro Paar
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebotsschild Handschutz benutzen, praxisbewährt, Folie, selbstklebend, Ø 100mm
Kroschke
KSI_699
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen