Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Prüfplaketten
>
Grundplaketten
>
Grundetikett Geprüft am...gem.§...Prüfung
>
Artikel
Grundetikett Prüfung gemäß §...Nächster Prüfung, Folie, ablösbar, 40x100mm, 40/Heft
Menge:
Block
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-4281
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_4281
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Grundetikett Geprüft am...gem.§...P...
Grundetikett Prüfung gemäß
Grundplakette Prüfung gemäß
grundetikett geprüft am...gem.§...p...
Grundetikett Prüfung gemäß §...nä.Prüfung, Folie, ablösbar, 40x100mm, 40/Heft
Grundetikett Prüfung gemäß §...nächste Prüfung, für Prüfplaketten bis 35 mm Durchmesser, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: ablösbare Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 40 x 100 mm, 1 Heft = 40 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
ablösbare Folie
Ausführung:
Heft
Schriftfarbe:
schwarz
... >
Prüfplaketten-, Wartungskennzeichnung
>
Grundetiketten
>
Standard
Weitere Suchbegriffe:
Blankoetiketten
,
Prüfkennzeichen
,
Sicherheitsetiketten
,
Sicherheitskennzeichen
,
Pickerl
,
Grundetiketten
,
Prüfmarke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,71*
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 40 Stück (ab € 0,36775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 59,38*
€ 70,66
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 58,80*
€ 69,97
pro Block
ab 3 Blöcke
€ 38,26*
€ 45,53
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 37,09*
€ 44,14
pro Block
ab 7 Blöcke
€ 26,93*
€ 32,05
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 26,60*
€ 31,65
pro Block
ab 14 Blöcke
€ 22,37*
€ 26,62
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 21,81*
€ 25,95
pro Block
ab 26 Blöcke
€ 17,98*
€ 21,40
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 14,71*
€ 17,50
pro Block
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Grundetikett Prüfung gemäß §...Nächster Prüfung, Folie, selbstklebend, 40x100mm, 5/Bogen
Kroschke
KSI_4275
ab € 1,35*
Sonstiges
Grundetikett Prüfung gemäß §...Nächster Prüfung, Kunststoff, inkl.Kabelb., 40x100mm, 10/VE
Kroschke
KSI_170857
ab € 15,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen