| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-43211 Herst.-Nr.: KSI_43211 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Verbots-Kombischild Händeschütteln verboten, pb, Folie, selbstklebend, 200x300mm
Verbots-Kombischild Händeschütteln verboten, praxisbewährt, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 200 x 300 mm Weitere Informationen: | | Typ: | Verbotszeichen | Material: | Folie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Hinweisschilder Infektionsschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Infektionsschutz Hinweisschilder, Seuchenschutz Hinweisschild, Verbotskombischilder Praxisbewährt, Verbots-Kombischilder, Verbotskennzeichen, Verbotszeichen, Hinweiskennzeichen, Kombischild, Schild, Verbotsschilder |
| | |
| |