| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C114A-43519 Herst.-Nr.: KSI_43519 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gebotsschild Hände desinfizieren, Folie, selbstklebend, Ø 100mm
Gebotsschild Hände desinfizieren, praxisbewährt, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 100 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Gebotszeichen | Material: | Folie |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Covid-19 Hinweisschild, Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Hinweisschilder Infektionsschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Infektionsschutz Hinweisschilder, Seuchenschutz Hinweisschild, gebotsschilder praxisbewährt 100mm, hinweisschild hände desinfizieren, gebotsschilder praxisbewährt kroschke, Gebotsschilder, Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Gebotszeichen, Sicherheitskennzeichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |