Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller mit DURABLE Informationsrahmen DURAFRAME, gelb, 620mm, Einlegemaß:A4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-43718
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_43718
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
Warnaufsteller mit DURABLE Informationsrahmen DURAFRAME,gelb,620mm,Einlegemaß:A4

Warnaufsteller mit DURABLE Informationsrahmen DURAFRAME zum Aufkleben, 4 rote Reflektoren auf beiden Seiten, Handgriff, zusammenklappbar, platzsparend zu lagern, Aufsteller Faber: gelb, Material: Polypropylen, Breite: 245 mm, Höhe: 620 mm, Gewicht: ca. 1090 g, Informationsrahmen selbstkleben, mit aufklappbarer magnetischer Vorderseite, rückstandslos entfernbar und wieder neu aufzukleben, Farbe: schwarz, Format: 236 x 323mm, Einlegemaß: A4 Format, 1 Verpackungseinheit = 1 Aufsteller und 2 Rahmen
Weitere Informationen:
Marke:
DURABLE
Sorte:
Alu-Wechselrahmen
Grundfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: magnetrahmen a4 gelb, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Absperrung, Gefahrenstellensicherung, Hinweiskennzeichen, Warnhinweis, Warnhinweise, Aufsteller, aufsteller, Gefahrenkennzeichen, Gefahrenstelle, Hinweiskennzeichnung, Warnkennzeichen, Wechselrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,26*
€ 64,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,24*
€ 63,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,11*
€ 58,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,38*
€ 57,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,79*
€ 54,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,40*
€ 45,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.