Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Prüfplaketten
>
Sicherheitssiegel
>
Artikel
Sicherheitssiegel Erste Hilfe, Haftpapier, permanent, 25x65mm, 9/Bogen
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-43837
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_43837
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitssiegel
sicherheitssiegel kroschke
sicherheitssiegel papier
sicherheitssiegel
Sicherheitssiegel Erste Hilfe, Haftpapier, permanent, 25x65mm, 9/Bogen
Sicherheitssiegel Erste Hilfe, Bei Beschädigung Inhalt sofort überprüfen und ggf. auffüllen! Nächste Prüfung, für den Inneneinsatz, Material: permanent haftendes Haftpapier, temperaturbeständig von -20 bis +80°C, Format: 25 x 65 mm, 1 Bogen = 9 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Haftpapier
... >
Prüfplaketten-, Wartungskennzeichnung
>
Siegel
>
Standard
Weitere Suchbegriffe:
Prüfkennzeichen
,
Sicherheitskennzeichen
,
Sicherheitsetiketten
,
Manipulationsschutz
,
Hinweisschilder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,51*
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 9 Stück (ab € 0,50112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sicherheitssiegel Erste Hilfe, Haftpapier, permanent, 25x65mm, 36/Heft
Kroschke
KSI_43836
ab € 14,05*
Sonstiges
Sicherheitssiegel Erste Hilfe, Sicherheitsfolie, selbstklebend, 25x45mm, 12/Bogen
Kroschke
KSI_20562
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen