Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Kraftfahrzeugkennzeichnung
>
Geschwindigkeitsschild
>
Artikel
Geschwindigkeits-Schild 20 km/h, StVZO § 58, Aluminium, Ø 200mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-4455
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_4455
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschwindigkeitsschild
geschwindigkeitsschild 20 km/h
geschwindigkeitsschild alu
Geschwindigkeits-Schild 20 km/h, gemäß StVZO § 58, Aluminium, Ø 200mm
Geschwindigkeits-Schild 20 km/h, gemäß StVZO § 58, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, temperaturbeständig von -40°C bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Durchmesser:200 mm, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
... >
Fuhrpark-, Betriebsausstattung
>
Fahrzeugsicherheit, -ausstattung
>
Warntafeln-, flaggen, KFZ-Markierung
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitskennzeichen
,
KFZ-Schilder
,
Aufkleber
,
Geschwindigkeitssschild
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,23*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Geschwindigkeits-Schild 10 km/h, StVZO § 58, Aluminium, Ø 200 mm
Kroschke
KSI_12931
ab € 6,24*
Sonstiges
Geschwindigkeits-Schild 10 km/h, StVZO § 58, Folie, selbstklebend, Ø 200mm
Kroschke
KSI_12930
ab € 5,25*
Sonstiges
Geschwindigkeits-Schild 100 km/h, gemäß StVZO § 58, Folie, selbstklebend, Ø 200mm
Kroschke
KSI_4933
ab € 5,27*
Sonstiges
Geschwindigkeits-Schild 100 km/h, StVZO § 58, Aluminium, Ø 200mm
Kroschke
KSI_4460
ab € 6,22*
Sonstiges
Geschwindigkeits-Schild 20 km/h, StVZO § 58, Folie, selbstklebend, Ø 200mm
Kroschke
KSI_4921
ab € 5,25*
Sonstiges
Geschwindigkeits-Schild 25 km/h, StVZO § 58, Aluminium, Ø 200mm
Kroschke
KSI_4456
ab € 6,22*
Sonstiges
Geschwindigkeits-Schild 25 km/h, StVZO § 58, Folie, selbstklebend, Ø 200mm
Kroschke
KSI_4923
ab € 5,27*
Sonstiges
Geschwindigkeits-Schild 6 km/h, StVZO § 58, Aluminium, Ø 200mm
Kroschke
KSI_4454
ab € 6,22*
Sonstiges
Geschwindigkeits-Schild 6 km/h, StVZO § 58, Folie, selbstklebend, Ø 200 mm
Kroschke
KSI_4915
ab € 5,26*
Sonstiges
Geschwindigkeits-Schild 80 km/h, StVZO § 58, Aluminium, Ø 200mm
Kroschke
KSI_4459
ab € 6,24*
Sonstiges
Geschwindigkeits-Schild 80 km/h, StVZO § 58, Folie, selbstklebend, Ø 200mm
Kroschke
KSI_4931
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen