Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Kroschke
>
Fuhrpark-, Betriebsausstattung
>
Absicherung, Absperrungen
>
Bauabsperrungen, Bänder
>
Artikel
Starter-Set Baustellensicherung, RA1, Baustellensicherung inklusive Fußplatten
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-45450
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_45450
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Absperrung
Arbeitsschutz
Bauabsperrung
Absperrsystem
Starter-Set Baustellensicherung, RA1, Baustellensicherung inklusive Fußplatten
Starter-Set Baustellensicherung, bestehend aus: Baustellensicherung, gemäß ZTV-SA, beliebig erweiterbar, mit intergrierten Lampenhaltern, Farbe: rot/weiß, Folie Typ RA1,für den Einsatz auf dem Betriebsgelände, Material: schlagzäher Kunststoff, UV-beständig, Füße aus Metallrohr, Durchmesser: 40 mm, Länge: 2160 mm, Höhe: 1110 mm, Tiefe: 50 mm, Gewicht: ca. 13,5 kg und 2 Fußplatten für eine mobile, standfeste Aufstellung, mit Tragegriffen für den einfachen Transport
... >
Fuhrpark-, Betriebsausstattung
>
Absicherung, Absperrungen
>
Bauabsperrungen, Bänder
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitssicherheit
,
Baustelle
,
Baustellenabsperrungen
,
Baustellensicherung
,
Set
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,45*
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 320,15*
€ 380,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 317,30*
€ 377,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 291,95*
€ 347,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 283,78*
€ 337,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 260,45*
€ 309,94
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ergänzungs-Set Baustellensicherung, RA1, Baustellensicherung inkl. 1 Fußplatte
Kroschke
KSI_45451
ab € 233,33*
Sonstiges
Ergänzungs-Set Baustellensicherung, RA2, Baustellensicherung inkl. 1 Fußplatte
Kroschke
KSI_47611
ab € 273,94*
Sonstiges
Starter-Set Baustellensicherung, RA2, Baustellensicherung inklusive Fußplatten
Kroschke
KSI_47610
ab € 302,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen