Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Verpackungskennzeichnung
>
Versand-Etiketten
>
Verpackungsetikett
>
Verpackungsetikett Vor Nässe schützen
>
Artikel
Verpackungskennzeichen Vor Nässe schützen, Haftpapier, permanent, 74x105mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-45722
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_45722
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Packstückorientierung Vor Nässe sc...
Verpackungsetikett Vor Nässe schütz...
Verpackungskennzeichen Vor Nässe sc...
Posthinweisetikett
Verpackungskennzeichen Vor Nässe schützen, Haftpapier, permanent, 74x105mm
Verpackungskennzeichen Vor Nässe schützen, DIN EN ISO 780, für Umverpackungen aus Karton, Pappe oder Papier zur zeitlich begrenzten Markierung, für den Innen- und sehr kurzfristigen Außeneinsatz, Material: permanent haftendes Haftpapier, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, Format: 74 x 105 mm
... >
Lager, Verpackung, Qualität
>
Verpackungskennzeichnung
>
Gefahrgutaufkleber
Weitere Suchbegriffe:
Warn-Klebe-Etikett
,
Warnetikett
,
Warnetikettenrolle
,
warnetikett papier
,
warnetikett vor nässe schützen
,
packstückorientierung vor nässe schützen
,
Verpackungskennzeichnung
,
Gefahrgutkennzeichen
,
Kennzeichen
,
Verpackungszeichen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 101 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 251 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Verpackungskennzeichen Vor Nässe schützen, Folie, selbstklebend, 74x105mm, 500/Rolle, DIN EN ISO 780
Kroschke
KSI_6684
ab € 106,29*
Sonstiges
Verpackungskennzeichen Vor Nässe schützen, Folie, selbstklebend, 74x105mm, DIN EN ISO 780
Kroschke
KSI_3492
ab € 1,34*
Sonstiges
Verpackungskennzeichen Vor Nässe schützen, Haftpapier, permanent, 74x105mm, 1000/Rolle, DIN EN ISO 780
Kroschke
KSI_8542
ab € 74,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen