| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C114A-46149 Herst.-Nr.: KSI_46149 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vorteils-Set mobiles Arbeiten,Gehörschutzsstöpsel WORK, Leitz 15.6" Laptoptasche
Vorteils-Set mobiles Arbeiten mit Gehörschutzspenderbox WORK SP-300 und Leitz Complete 15.6 Zoll Laptoptasche Smart Traveller, Gehörschutzstöpsel gemäß EN 352, H-Wert = 33 dB, L-Wert = 28 dB, M-Wert = 31 dB, SNR-Wert = 34 dB,konische Form für optimalen Sitz, geringer Anpressdruck, hygienisch verpackt, Farbe: gelb, Inhalt: 200 Paar, Laptoptasche mit zwei Hauptfächern und verstellbarem Schultergurt, wasserfest, 18 Fächer inkl. Schellzugrifffach, geheimes Handyfach auf der Rückseite, Material: Polyester Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | SNR-Wert: | 37 dB | Norm: | EN 353-2 | EN 352-2 | Kategorie: | Gehörschutzstöpsel | Marke: | Work |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, Einweg-Ohrstöpsel, Gehörschutzstöpsel, Mehrweggehörschutzstöpsel, Ohrpfropfen, laptoptasche 15" gelb, helm gehörschutz set, gehörschutzstöpsel kroschke, Gehörschutzspenderbox, Gehörschutzspender, Laptop Tasche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |