Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Set iBox 3 Wandbox Augenspülung, mit 2x500 ml und 1x200ml Augenspülung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-46214
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     46214
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Produktinformation
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung MDR
Konformitätserklärung MDR
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschutz-Schrank
Augenschutzschrank
augenschutz schrank
K.57 Set iBox 3 Wandbox Augenspülung, mit 2x500 ml und 1x200ml Augenspülung

K.57 Set iBox 3 Wandbox Augenspülung , optimaler Schutz vor Verschmutzungen, stabile,staubdichte Box zur Aufbewahrung von 2x Augenspülung 500 ml und 1 x 200 ml pH neutrale Augenspülung, die Reinigung undWartung der Augenspülflaschen wird damit überflüssig, mit 2x 500ml Augenspülungsingle und 1x 200 ml neutr. Augenspülung, Kennzeichnung Augenspüleinrichtung und Montagezubehör, Lieferung inkl. Anleitungstafel, Material: EPP, Material Scheibe: Acrylglas, Maße: ca. 475 x 376 x 135 mm (Bx H x T), nicht vormont
Weitere Informationen:
Füllmenge:
500ml | 200ml
Kategorie Erste Hilfe:
Augenspülung
Weitere Suchbegriffe: Augenreinigung, Augenspülsystem, Erste Hilfe, Augenspülflaschen, Augenspülflaschenhalterung, Augenspülstation, Wandbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 140,00*
€ 166,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 138,35*
€ 164,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 134,43*
€ 159,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 128,01*
€ 152,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 111,34*
€ 132,49
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_83879
ab € 3,93*
Zubehör
Kroschke
KSI_47404
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.