Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Augenspülstation MID, ohne Augenspülflasche, grün, Kunststoff, 680x520mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-47801
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_47801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Wand-Augenspülstation MID, ohne Augenspülflasche, grün, Kunststoff, 680x520mm

Wand-Augenspülstation MID, ohne Augenspülflachen, mit Piktogramm gemäß ASR A1.3/E011, DIN EN ISO 7010/E011, Spiegel aus Folie, Maße: 280 x 65 mm, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: grün, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, schwer entflammbar, Format: 680 x 520 mm, mit 4 Bohrungen zur einfachen Wandmontage, Gewicht: ca. 840 g
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Augenspülung
Farbe Erste Hilfe:
grün
Weitere Suchbegriffe: augennotfallstation kroschke, augenspülstation, Augenbrause, Augenreinigung, Augenspüleinrichtung, Augenduscharmatur, Augennotdusche, Augenspülung, Erste Hilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_47790
ab € 86,75*
Sonstiges
Kroschke
KSI_47883
ab € 38,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.