Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® power langnachleuchtend Set Notausgangswürfel, geradeaus/rechts/links/blanko, Kunststoff


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-48034
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_48034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fluchtwegschild
Notausgang
Rettungswegkennzeichen
Fluchtwegkennzeichen
PERMALIGHT® power Set Notausgangswürfel,geradeaus/rechts/links/blanko,Kunststoff

PERMALIGHT® power Set Notausgangswürfel, bestehend aus 4 Komponenten: je 1 Notausgangsschild mit Pfeil geradeaus, rechts und links, 1 Blankoschild (nicht nachleuchtend),Piktogramme gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 und ASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, lang nachleuchtend, Format: 600 x 300mm, Lieferung inklusive Befestigungsnieten
Weitere Informationen:
Typ:
Rettungszeichen
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß
Norm:
DIN 67510 Klasse C
Form:
Rechteck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,84*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 443,86*
€ 528,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 435,36*
€ 518,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 405,14*
€ 482,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 392,83*
€ 467,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 365,84*
€ 435,35
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 108,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.