Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Gurtpfosten
>
Artikel
Transportwagen-Set mit Gurtpfosten Stahl, schwarz, Gurt gelb/schwarz, K.57 Caddie
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-49887
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_49887
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Transportwagen-Set mit Gurtpfosten Stahl,schwarz,Gurt gelb/schwarz, K.57 Caddie
Transportwagen-Set mit Gurtpfosten aus Stahl, beinhaltet 6 x Gurtpfosten, schwarz, Stahl, Gurt gelb/schwarz schraffiert, 50mm, 3m, 11kg, 1 x K.57 Kettenpfosten-Wagen Caddie, für bis 6 Kettenpfosten und Zubehör, 612 x 1023 x 444 mm
Weitere Informationen:
Sorte:
Gurtabsperrsysteme
Material:
Stahl
Grundfarbe:
schwarz/gelb
... >
Rammschutz, Absperrpfosten, Ketten
>
Absperrpfosten, Poller, Ketten
>
Kettenständer
Weitere Suchbegriffe:
Rollgurtpfosten
,
kroschke gurtabsperrpfosten
,
gurtabsperrpfosten
,
gurtabsperrpfosten schwarz/gelb
,
Caddie
,
Transport
,
Transporthilfe
,
Pfosten
,
Transportwagen-Set
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.135,72*
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.291,64*
€ 1.537,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.281,06*
€ 1.524,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.220,93*
€ 1.452,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.182,20*
€ 1.406,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.135,72*
€ 1.351,51
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Transportwagen-Set mit Gurtpfosten Stahl, gelb, Gurt gelb/schwarz, K.57 Caddie
Kroschke
KSI_49889
ab € 1.133,44*
Sonstiges
Transportwagen-Set mit Gurtpfosten Stahl, rot, Gurt rot/weiß, K.57 Caddie
Kroschke
KSI_49890
ab € 1.138,70*
Sonstiges
Transportwagen-Set mit Gurtpfosten Stahl, schwarz, Gurt rot/weiß, K.57 Caddie
Kroschke
KSI_49888
ab € 1.135,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen