Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Prüfplaketten
>
Alle Prüfplaketten
>
Artikel
Prüfplakette 24, rot, Dokumentenfolie mit Spezialkleber, Ø 15mm, 60/Bogen
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-5000324
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_5000324
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 15mm
Prüfplakette 24, rot, Dokumentenfolie mit Spezialkleber, Ø 15mm, 60/Bogen
Jahresprüfplakette 24, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, speziell für leicht ölige und unebene Untergründe, für den Inneneinsatz, Farbe: rot, Material:selbstklebende Dokumentenfolie mit Spezialkleber und Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, wasser-, öl- und laugenbeständig, Durchmesser: 15 mm, 1 Bogen = 60 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
rot
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Layout:
Jahreszahl
Form:
Ronde
Material:
Dokumentenfolie Spezialkleber
Ausführung:
Bogen
Format:
Ø 15mm
Schriftfarbe:
weiß
... >
Prüfplaketten-, Wartungskennzeichnung
>
Prüfplaketten, Aufkleber, Kalibrierer
>
Jahresplaketten
Weitere Suchbegriffe:
alle prüfplaketten
,
alle prüfplaketten kroschke
,
Prüfkennzeichen
,
Pickerl
,
Tüvplaketten
,
Sicherheitskennzeichen
,
Wartungskennzeichnungen
,
Prüfetiketten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,64*
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 60 Stück (ab € 0,21067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 38,42*
€ 45,72
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 38,01*
€ 45,23
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 36,58*
€ 43,53
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 30,99*
€ 36,88
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 29,99*
€ 35,69
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 23,98*
€ 28,54
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 23,36*
€ 27,80
pro Bogen
ab 21 Bögen
€ 18,10*
€ 21,54
pro Bogen
ab 26 Bögen
€ 15,41*
€ 18,34
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 12,64*
€ 15,04
pro Bogen
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lochzange, zum Markieren von Plaketten, Kerbform Dreieck, schmal, Maultiefe 48mm
Kroschke
28479
ab € 64,71*
Zubehör
Lochzange, zum Markieren von Plaketten, Kerbform Kreis, 2mm, Maultiefe 48mm
Kroschke
28431
ab € 64,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen