Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 26, gelb, Sicherheitsfolie, selbstklebend, Ø 15mm, 60/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5000626
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5000626
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten
Prüfplakette 26, gelb, Sicherheitsfolie, selbstklebend, Ø 15mm, 60/Bogen

Jahresprüfplakette 26, übertragungssicher, wird beim Ablösen zerstört, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb, Material: selbstklebende Sicherheitsfolie mit Sicherheitsstanzung, rückstandsfrei ablösbar, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 15 mm, 1 Bogen = 60 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
PVC-Folie
Format:
Ø 15mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 60 Stück (ab € 0,1805* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 32,58*
€ 38,77
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 31,97*
€ 38,04
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 30,67*
€ 36,50
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 26,33*
€ 31,33
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 25,53*
€ 30,38
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 20,34*
€ 24,20
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 19,92*
€ 23,70
pro Bogen
ab 21 Bögen
€ 15,60*
€ 18,56
pro Bogen
ab 26 Bögen
€ 13,33*
€ 15,86
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5000624
ab € 10,81*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5000625
ab € 10,79*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5000627
ab € 10,85*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5000628
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.