Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 2025, braun, Dokumentenfolie, selbstklebend, Ø40mm,10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5001625
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5001625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten
Prüfplakette 2025, braun, Dokumentenfolie, selbstklebend, Ø40mm,10/Bogen

Jahresprüfplakette 2025, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für denInneneinsatz, Farbe: braun, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 40 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
Dokumentenfolie
Format:
Ø 40mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,13*
€ 8,48
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5001624
ab € 2,30*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5001626
ab € 2,30*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5001627
ab € 2,30*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5001628
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.