Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Prüfplaketten
>
Alle Prüfplaketten
>
Artikel
Prüfplakette 2023-2025, gelb, Dokumentenfolie, selbstklebend, Ø 40mm, 10/Bogen
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-5001723
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_5001723
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
alle prüfplaketten kroschke
alle prüfplaketten
alle prüfplaketten d40 mm
Prüfplakette 2023-2025, gelb, Dokumentenfolie, selbstklebend, Ø 40mm, 10/Bogen
Mehrjahresprüfplakette 2023-2025, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: gelb, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 40 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
gelb
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Layout:
sonstige
Form:
Ronde
Material:
Dokumentenfolie
Ausführung:
Bogen
Format:
Ø 40mm
Schriftfarbe:
schwarz
... >
Prüfplaketten-, Wartungskennzeichnung
>
Prüfplaketten, Aufkleber, Kalibrierer
>
Mehrjahresplaketten
Weitere Suchbegriffe:
Prüfkennzeichen
,
Pickerl
,
Tüvplaketten
,
Sicherheitskennzeichen
,
Wartungskennzeichnungen
,
Prüfetiketten
,
Prüfmarke
,
Mehrjahresplaketten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,77*
€ 8,06
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Bogen
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lochzange, zum Markieren von Plaketten, Kerbform Dreieck, breit, Maultiefe 48mm
Kroschke
28485
ab € 64,36*
Zubehör
Lochzange, zum Markieren von Plaketten, Kerbform Kreis, 3mm, Maultiefe 48mm
Kroschke
28469
ab € 64,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen