Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 2023, hellblau, Dokumentenfolie, selbstklebend, Ø 15mm, 1000/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5002323
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5002323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 15mm
Prüfplakette 2023, hellblau, Dokumentenfolie, selbstklebend, Ø 15mm, 1000/Rolle

Jahresprüfplakette 2023, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für denInneneinsatz, Farbe: hellblau, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 15 mm, 1 Rolle = 1000 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
hellblau
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Layout:
Jahreszahl
Form:
Ronde
Material:
Dokumentenfolie
Ausführung:
Rolle
Format:
Ø 15mm
Schriftfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Pickerl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,83*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,08583* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 314,38*
€ 374,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 307,38*
€ 365,78
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 232,88*
€ 277,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 216,23*
€ 257,31
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 140,29*
€ 166,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 98,55*
€ 117,27
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 85,83*
€ 102,14
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28479
ab € 64,35*
Zubehör
Kroschke
28431
ab € 64,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.