Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 2024/2023, rot/weiß, Dokumentenfolie, selbstklebend, Ø35mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5002824
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5002824
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
alle prüfplaketten kroschke
alle prüfplaketten
Prüfplakette 2024/2023,rot/weiß,Dokufolie,selbstklebend,Ø35mm,10/Bogen

Mehrjahresprüfplakette 2024/2023, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: rot, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 35 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
rot
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Form:
Ronde
Material:
Dokumentenfolie
Ausführung:
Bogen
Format:
Ø 35mm
Schriftfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,36*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.