Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Prüfplaketten
>
Prüfplakette geprüft
>
Artikel
Prüfplakette geprüft 25-30,grün,Dokumentenfolie,selbstklebend,Ø30mm,108/Heft
Menge:
Block
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-5005725
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_5005725
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette geprüft
alle prüfplaketten d30 mm
alle prüfplaketten
Prüfplakette geprüft 25-30,grün,Dokumentenfolie,selbstklebend,Ø30mm,108/Heft
Mehrjahresprüfplakette geprüft 25-30, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: grün, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mitOberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Heft = 108 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
... >
Prüfplaketten-, Wartungskennzeichnung
>
Prüfplaketten, Aufkleber, Kalibrierer
>
Mehrjahresplaketten
Weitere Suchbegriffe:
alle prüfplaketten kroschke
,
Prüfkennzeichen
,
Pickerl
,
Tüvplaketten
,
Sicherheitskennzeichen
,
Wartungskennzeichnungen
,
Prüfetiketten
,
Aufkleber
,
Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,18*
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 108 Stück (ab € 0,27019* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 66,46*
€ 79,09
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 66,01*
€ 78,55
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 63,18*
€ 75,18
pro Block
ab 6 Blöcke
€ 50,44*
€ 60,02
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 48,97*
€ 58,27
pro Block
ab 11 Blöcke
€ 35,72*
€ 42,51
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 35,47*
€ 42,21
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 29,18*
€ 34,72
pro Block
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Prüfplakette geprüft 24-29, grün, Dokumentenfolie, selbstklebend, Ø30mm, 108/Heft
Kroschke
KSI_5005724
ab € 29,27*
Sonstiges
Prüfplakette geprüft 26-31, grün, Dokumentenfolie, selbstklebend, Ø30mm, 108/Heft
Kroschke
KSI_5005726
ab € 29,39*
Sonstiges
Prüfplakette geprüft 27-32, grün, Dokumentenfolie, selbstklebend, Ø30mm, 108/Heft
Kroschke
KSI_5005727
ab € 29,30*
Sonstiges
Prüfplakette geprüft 28-33,grün,Dokumentenfolie,selbstklebend,Ø30mm,108/Heft
Kroschke
KSI_5005728
ab € 29,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen