Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette geprüft 24-29, grün, Dokumentenfolie, selbstklebend, Ø 20mm, 500/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5006124
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5006124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette geprüft
alle prüfplaketten kroschke
alle prüfplaketten
Prüfplakette geprüft 24-29,grün,Dokumentenfolie,selbstklebend,Ø 20mm,500/Rolle

Mehrjahresprüfplakette geprüft 24-29, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: grün, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mitOberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 20 mm, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Layout:
Text "geprüft"
Form:
Ronde
Material:
Dokumentenfolie
Ausführung:
Rolle
Format:
Ø 20mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten 20mm, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,09674* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 194,69*
€ 231,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 191,11*
€ 227,42
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 142,63*
€ 169,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 138,26*
€ 164,53
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 89,42*
€ 106,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 58,84*
€ 70,02
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 56,15*
€ 66,82
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 48,37*
€ 57,56
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,20*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.