Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette geprüft 26-31, gelb, Dokumentenfolie, selbstklebend, Ø30mm, 108/Heft


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5006626
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5006626
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette geprüft
alle prüfplaketten d30 mm
alle prüfplaketten
Prüfplakette geprüft 26-31,gelb,Dokumentenfolie,selbstklebend,Ø30mm,108/Heft

Mehrjahresprüfplakette geprüft 26-31, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: gelb, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mitOberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Heft = 108 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Material:
Dokumentenfolie
Format:
Ø 30mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten kroschke, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 108 Stück (ab € 0,27223* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 67,10*
€ 79,85
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 66,83*
€ 79,53
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 63,75*
€ 75,86
pro Block
ab 6 Blöcke
€ 50,90*
€ 60,57
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 49,18*
€ 58,52
pro Block
ab 11 Blöcke
€ 35,87*
€ 42,69
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 35,80*
€ 42,60
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 29,40*
€ 34,99
pro Block
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,44*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.