Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Prüfplaketten
>
Prüfplakette Nächster Prüftermin
>
Artikel
Prüfplakette gepr.DGUV Vor.3 Nä.Prüf.,28-33,violett,Dokufolie,Ø 30mm,18/Bogen
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-5007828
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_5007828
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette gepr.DGUV Vor.3 Nä.Prüf.,28-33,violett,Dokufolie,Ø 30mm,18/Bogen
Mehrjahresprüfplakette gerprüft nach DGUV Vorschrift 3 Nächster Prüftermin, 28-33, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: violett, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 18 Stück
... >
Prüfplaketten-, Wartungskennzeichnung
>
Prüfplaketten, Aufkleber, Kalibrierer
>
Mehrjahresplaketten
Weitere Suchbegriffe:
Prüfplakette geprüft
,
BGV Prüfplaketten
,
Prüfplakette BGV
,
Prüfplaketten BGV
,
gesetzliche Prüfplaketten
,
alle prüfplaketten d30 mm
,
alle prüfplaketten
,
alle prüfplaketten kroschke
,
Wartungskennzeichen
,
Prüfplaketten
,
Prüfetiketten
,
Prüfkennzeichen
,
Pickerl
,
Aufkleber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 18 Stück (ab € 0,20667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 12,70*
€ 15,11
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 11,29*
€ 13,44
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,88*
€ 12,95
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Prüfplakette geprüft DGUV Vor.3 Nächste Prüfung, 24-29, rot, Dokumentenfolie, Ø 30mm, 18/Bogen, DGUV
Kroschke
KSI_5007824
ab € 3,70*
Sonstiges
Prüfplakette geprüft DGUV Vor.3 Nächste Prüfung, 26-31, gelb, Dokumentenfolie, Ø 30mm, 18/Bogen
Kroschke
KSI_5007826
ab € 3,70*
Sonstiges
Prüfplakette geprüft DGUV Vorschrift 3 Nächster Prüftermin, 27-32, orange, Dokumentenfolie, Ø 30mm, 18/Bogen
Kroschke
KSI_5007827
ab € 3,70*
Sonstiges
Prüfplakette geprüft DGUV Vorschrift 3 Nächster Prüftermin,25-30,braun,Dokumentenfolie,Ø 30mm,18/Bogen
Kroschke
KSI_5007825
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen