Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Prüfplaketten
>
gesetzliche Prüfplaketten
>
Artikel
Prüfpl.Gepr.v.-n.DGUV Vorschrift 3 K1/K2,28-33,violett,Dokufolie,Ø25mm,105/Heft
Menge:
Block
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-5009128
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_5009128
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Prüfplaketten BGV
Prüfpl.Gepr.v.-n.DGUV Vorschrift 3 K1/K2,28-33,violett,Dokufolie,Ø25mm,105/Heft
Mehrjahresprüfplakette Geprüft von - nach DGUV Vorschrift 3 / K1-K2 Kennzeichnung, 28-33, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: violett, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 25 mm, 1Heft = 105 Stück
... >
Prüfplaketten-, Wartungskennzeichnung
>
Prüfplaketten, Aufkleber, Kalibrierer
>
Mehrjahresplaketten
Weitere Suchbegriffe:
gesetzliche Prüfplaketten
,
alle prüfplaketten kroschke
,
alle prüfplaketten
,
alle prüfplaketten 25mm
,
Wartungskennzeichen
,
Prüfplaketten
,
Prüfetiketten
,
Prüfkennzeichen
,
Pickerl
,
Aufkleber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,68*
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 105 Stück (ab € 0,26362* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 61,34*
€ 72,99
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 60,95*
€ 72,53
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 58,20*
€ 69,26
pro Block
ab 6 Blöcke
€ 46,97*
€ 55,89
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 45,75*
€ 54,44
pro Block
ab 11 Blöcke
€ 33,82*
€ 40,25
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 33,61*
€ 40,00
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 27,68*
€ 32,94
pro Block
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Prüfplakette Geprüft v.-n.DGUV Vorschrift 3 K1/K2, 27-32, orange, Dokumentenfolie, Ø25mm, 105/Heft
Kroschke
KSI_5009127
ab € 27,72*
Sonstiges
Prüfplakette geprüft von nach DGUV Vorschrift 3 K1/K2, 26-31, gelb, Dokumentenfolie, Ø25mm, 105/Heft
Kroschke
KSI_5009126
ab € 27,69*
Sonstiges
Prüfplakette geprüft von nach DGUV Vorschrift 3 K1/K2,25-30,braun,Dokumentenfolie,Ø25mm,105/Heft
Kroschke
KSI_5009125
ab € 27,67*
Sonstiges
Prüfplakette geprüft von-nach DGUV Vorschrift 3 K1/K2, 24-29, rot, Dokumentenfolie, Ø25mm, 105/Heft, DGUV
Kroschke
KSI_5009124
ab € 27,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen