Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Prüfplaketten
>
Grundplaketten
>
Grundetikett mit Prüfplakette
>
Artikel
Grundetikett Prüfung BetrSichV §3 (3) BGI 694, 2027-2029, Folie, ablösbar, 50x200mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-5012227
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_5012227
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Grundetikett mit Prüfplakette
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Grundetikett Prüfung BetrSichV §3 (3) BGI 694,2027-2029,Folie,ablösbar,50x200mm
Grundetikett Prüfung gemäß BetrSichV §3 (3) BGI 694, Nächste Prüfung 2027-2029, mit Prüfplakette für Leiter, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb, Material: ablösbare Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 50 x 200 mm
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Material:
ablösbare Folie
Format:
50x200mm
... >
Prüfplaketten-, Wartungskennzeichnung
>
Prüfplaketten, Aufkleber, Kalibrierer
>
Mehrjahresplaketten
Weitere Suchbegriffe:
Prüfplaketten BGV
,
gesetzliche Prüfplaketten
,
alle prüfplaketten kroschke
,
alle prüfplaketten
,
Prüfkennzeichen
,
Pickerl
,
Tüvplaketten
,
Sicherheitskennzeichen
,
Wartungskennzeichnungen
,
Prüfetiketten
,
Aufkleber
,
Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,11*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Grundetikett Prüfung BetrSichV §3 (3) BGI 694, 2024-2026, Folie, ablösbar, 50x200mm
Kroschke
KSI_5012224
ab € 8,11*
Sonstiges
Grundetikett Prüfung BetrSichV §3 (3) BGI 694, 2026-2028, Folie, ablösbar, 50x200mm
Kroschke
KSI_5012226
ab € 8,10*
Sonstiges
Grundetikett Prüfung BetrSichV §3 (3) BGI 694,2025-2027,Folie,ablösbar,50x200mm
Kroschke
KSI_5012225
ab € 10,11*
Sonstiges
Grundetikett Prüfung BetrSichV §3 (3) BGI 694,2028-2030,Folie,ablösbar,50x200mm
Kroschke
KSI_5012228
ab € 8,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen