Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Prüfplaketten
>
gesetzliche Prüfplaketten
>
Artikel
Prüfplakette DGUV Vorschrift geprüft 2026, gelb, Dokumentenfolie, Ø 30mm, 18/Bogen
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-5014326
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_5014326
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette geprüft
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Prüfplakette DGUV Vorschrift geprüft 2026,gelb,Doku.folie,Ø 30mm,18/Bogen
Jahresprüfplakette DGUV Vorschrift geprüft, 2026, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: gelb, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 18 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
Dokumentenfolie
Format:
Ø 30mm
... >
Prüfplaketten-, Wartungskennzeichnung
>
Prüfplaketten, Aufkleber, Kalibrierer
>
Jahresplaketten
Weitere Suchbegriffe:
Prüfplaketten BGV
,
gesetzliche Prüfplaketten
,
alle prüfplaketten d30 mm
,
alle prüfplaketten
,
alle prüfplaketten kroschke
,
Wartungskennzeichen
,
Prüfplaketten
,
Prüfetiketten
,
Prüfkennzeichen
,
Pickerl
,
Aufkleber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 18 Stück (ab € 0,20556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 12,72*
€ 15,14
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 8,72*
€ 10,38
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 8,47*
€ 10,08
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Prüfplakette DGUV Vorschrift geprüft 2023, hellblau, Dokumentenfolie,Ø 30mm, 18/Bogen, DGUV
Kroschke
KSI_5014323
ab € 3,70*
Sonstiges
Prüfplakette DGUV Vorschrift geprüft 2024, rot, Dokumentenfolie, Ø 30mm, 18/Bogen, DGUV
Kroschke
KSI_5014324
ab € 3,71*
Sonstiges
Prüfplakette DGUV Vorschrift geprüft 2025,braun,Dokumentenfolie,Ø 30mm,18/Bogen
Kroschke
KSI_5014325
ab € 3,70*
Sonstiges
Prüfplakette DGUV Vorschrift geprüft 2027, orange, Dokumentenfolie, Ø 30mm, 18/Bogen
Kroschke
KSI_5014327
ab € 3,71*
Sonstiges
Prüfplakette DGUV Vorschrift geprüft 2028,violett,Doku.folie,Ø 30mm,18/Bogen
Kroschke
KSI_5014328
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen