Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Wasserzähler...geprüft 2024, rot, Dokumentenfolie, Ø30mm, 18/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5014824
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5014824
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette geprüft
alle prüfplaketten d30 mm
alle prüfplaketten
Prüfplakette Wasserzähler...geprüft 2024,rot,Dokumentenfolie,Ø30mm,18/Bogen

Jahresprüfplakette Wasserzähler bei ... Liter geprüft 2024, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: rot, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 18 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
rot
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Layout:
Text "geprüft"
Form:
Ronde
Material:
Dokumentenfolie
Ausführung:
Bogen
Format:
Ø 30mm
Schriftfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten kroschke, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 18 Stück (ab € 0,20556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 12,72*
€ 15,14
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 8,72*
€ 10,38
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 7,18*
€ 8,54
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,65*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.