Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette ESD geprüft 25-28, braun, Dokumentenfolie, Ø 30mm, 18/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5019525
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5019525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
alle prüfplaketten
Prüfplakette ESD geprüft 25-28, braun, Dokumentenfolie, Ø 30mm, 18/Bogen

Mehrjahresprüfplakette ESD geprüft 25-28, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: braun, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen vieleChemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 18 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Weitere Suchbegriffe: Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 5.000 Bögen
1 Bogen enthält 18 Stück (ab € 0,20723* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 12,67*
€ 15,08
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 11,39*
€ 13,55
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,95*
€ 13,03
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Bogen
ab 5000 Bögen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5019524
ab € 3,73*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5019526
ab € 3,72*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5019527
ab € 3,73*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5019528
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.