Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Prüfplaketten
>
Prüfplakette Nächster Prüftermin
>
Artikel
Prüfplakette Nächster Prüftermin 25-28, weiß, Folie, mit Spezialkleber, Ø 35mm, 10/Bogen
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-5021325
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_5021325
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfpl.Nä.Prüftermin 25-28, weiß, Folie, mit Spezialkleber, Ø 35mm, 10/Bogen
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin 25-28, extrem starke Klebkraft, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Farbe: weiß, Material: Polyesterfolie mit Oberflächenschutz und Spezialkleber, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, kratz- und wischfest, resistent gegen viele Chemikalien, hohe mechanische Widerstands- und Witterungsbeständigkeit, Durchmesser: 35 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
... >
Prüfplaketten-, Wartungskennzeichnung
>
Prüfplaketten, Aufkleber, Kalibrierer
>
Mehrjahresplaketten
Weitere Suchbegriffe:
alle prüfplaketten kroschke
,
alle prüfplaketten
,
jahresprüfplakette - nächster prüftermin 35mm
,
Prüfkennzeichen
,
Pickerl
,
Tüvplaketten
,
Sicherheitskennzeichen
,
Wartungskennzeichnungen
,
Prüfetiketten
,
Aufkleber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,82*
€ 12,88
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 8,64*
€ 10,28
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Prüfpl.Nä.Prüftermin 28-31, weiß, Folie, mit Spezialkleber, Ø 35mm, 10/Bogen
Kroschke
KSI_5021328
ab € 3,18*
Sonstiges
Prüfplakette Nächster Prüftermin 23-26, weiß, Folie, mit Spezialkleber, Ø 35mm, 10/Bogen
Kroschke
KSI_5021323
ab € 3,18*
Sonstiges
Prüfplakette Nächster Prüftermin 24-27, weiß, Folie, mit Spezialkleber, Ø 35mm, 10/Bogen
Kroschke
KSI_5021324
ab € 3,18*
Sonstiges
Prüfplakette Nächster Prüftermin 26-29, weiß, Folie, mit Spezialkleber, Ø 35mm, 10/Bogen
Kroschke
KSI_5021326
ab € 3,18*
Sonstiges
Prüfplakette Nächster Prüftermin 27-30, weiß, Folie, mit Spezialkleber, Ø 35mm, 10/Bogen
Kroschke
KSI_5021327
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen