Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette Nächster Prüftermin 26-31, gelb, Folie, selbstklebend, 95x25mm, 6/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5025826
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5025826
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelprüfplakette - Nächster Prüfte...
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
kabelprüfplakette kroschke
Kabelprüfplakette Nä.Prüftermin 26-31,gelb,Folie,selbstklebend,95x25mm,6/Bogen

Kabelprüfplakette Nächster Prüftermin 26-31, für Kabeldurchmesser 5 - 30 mm, für denInneneinsatz, Farbe: gelb, Material: selbstklebende Folie, mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, beständig gegen Öl, Wasser und Lösungsmittel, Format: 95 x 25 mm, 1 Bogen = 6 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Format:
95x25mm
Weitere Suchbegriffe: kabelprüfplakette - nächster prüftermin, kabelprüfplaketten nächster prüftermin, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,42334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Bogen
ab 85 Bögen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Bogen
ab 167 Bögen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Bogen
ab 334 Bögen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,73*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.