Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette Nächster Prüftermin 25-30,gelb,Folie,selbstklebend,95x25mm,60/Heft


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5026025
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5026025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelprüfplakette - Nächster Prüfte...
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
kabelprüfplaketten kroschke
Kabelprüfplakette Nä.Prüftermin 25-30,gelb,Folie,selbstklebend,95x25mm,60/Heft

Kabelprüfplakette Nächster Prüftermin 25-30, für Kabeldurchmesser 5 - 30 mm, für denInneneinsatz, Farbe: gelb, Material: selbstklebende Folie, mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, beständig gegen Öl, Wasser und Lösungsmittel, Format: 95 x 25 mm, 1 Heft = 60 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Weitere Suchbegriffe: kabelprüfplakette, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 60 Stück (ab € 0,55734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 58,74*
€ 69,90
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 57,82*
€ 68,81
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 46,18*
€ 54,95
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 41,41*
€ 49,28
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 40,38*
€ 48,05
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 33,44*
€ 39,79
pro Block
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5026028
ab € 33,64*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5026024
ab € 33,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5026026
ab € 33,50*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5026027
ab € 33,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.