Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette 24, rot, Folie, selbstklebend, 95x25mm, 60/Heft


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5026424
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5026424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jahreskabelprüfplaketten
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
kabelprüfplakette kroschke
Kabelprüfplakette 24, rot, Folie, selbstklebend, 95x25mm, 60/Heft

Kabelprüfplakette 24, für Kabeldurchmesser 5-30 mm, für den Inneneinsatz, Farbe: rot, Material: selbstklebende Folie, mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, beständig gegen Öl, Wasser und Lösungsmittel, Format: 95 x 25 mm, 1 Heft =60 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
rot
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Form:
Ronde
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Heft
Format:
Ø 25mm
Schriftfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: kabelprüfplakette, kabelprüfplaketten 95 x 25 mm, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 60 Stück (ab € 0,55934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 58,64*
€ 69,78
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 57,77*
€ 68,75
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 45,94*
€ 54,67
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 41,41*
€ 49,28
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 39,68*
€ 47,22
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 33,56*
€ 39,94
pro Block
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,73*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.