Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette Nächste Prüfung 25,braun,Folie, selbstklebend,57x25mm,6/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5028025
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5028025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelprüfplakette - Nächste Prüfung
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
kabelprüfplaketten kroschke
Kabelprüfplakette Nächste Prüfung 25,braun,Folie, selbstkl.,57x25mm,6/Bogen

Mehrjahreskabelprüfplakette Nächste Prüfung 25, für Kabeldurchmesser 5-20 mm, für den Inneneinsatz, Farbe: braun, Material: selbstklebende Folie, mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, beständig gegen Öl, Wasser und Lösungsmittel, Format: 57 x 25 mm, 1 Bogen = 6 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
PVC-Folie
Weitere Suchbegriffe: kabelprüfplakette, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Bogen
ab 85 Bögen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Bogen
ab 167 Bögen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Bogen
ab 334 Bögen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5028024
ab € 2,08*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5028026
ab € 2,08*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5028027
ab € 2,08*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5028028
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.