Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 27, orange, Folie, ablösbar, Ø 10mm, 128/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5043027
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5043027
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten
Prüfplakette 27, orange, Folie, ablösbar, Ø 10mm, 128/Bogen

Jahresprüfplakette 27, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: orange, Material: ablösbare Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 10 mm, 1 Bogen = 128 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
ablösbare Folie
Format:
Ø 10mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Wartungskennzeichnungen, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 128 Stück (ab € 0,17047* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 64,06*
€ 76,23
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 63,68*
€ 75,78
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 60,77*
€ 72,32
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 51,12*
€ 60,83
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 49,36*
€ 58,74
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 39,55*
€ 47,06
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 38,52*
€ 45,84
pro Bogen
ab 21 Bögen
€ 30,41*
€ 36,19
pro Bogen
ab 26 Bögen
€ 25,83*
€ 30,74
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 21,82*
€ 25,97
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5043024
ab € 21,79*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5043025
ab € 21,63*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5043026
ab € 21,77*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5043028
ab € 21,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.