Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 25, braun, Folie, ablösbar, Ø 15mm, 60/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5043125
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5043125
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten
Prüfplakette 25, braun, Folie, ablösbar, Ø 15mm, 60/Bogen

Jahresprüfplakette 25, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: braun, Material: ablösbare Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 15 mm, 1 Bogen = 60 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
ablösbare Folie
Format:
Ø 15mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Wartungskennzeichnungen, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 60 Stück (ab € 0,17967* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 32,45*
€ 38,62
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 31,82*
€ 37,87
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 30,71*
€ 36,54
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 26,36*
€ 31,37
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 25,37*
€ 30,19
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 20,21*
€ 24,05
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 19,89*
€ 23,67
pro Bogen
ab 21 Bögen
€ 15,57*
€ 18,53
pro Bogen
ab 26 Bögen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,78*
€ 12,83
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5043124
ab € 10,77*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5043126
ab € 10,79*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5043127
ab € 10,84*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5043128
ab € 10,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.