Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 27, orange, Folie, ablösbar, Ø 25mm, 21/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5043227
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5043227
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten kroschke
Prüfplakette 27, orange, Folie, ablösbar, Ø 25mm, 21/Bogen

Jahresprüfplakette 27, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: orange, Material: ablösbare Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 25 mm, 1 Bogen = 21 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
ablösbare Folie
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, alle prüfplaketten 25mm, Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Wartungskennzeichnungen, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 21 Stück (ab € 0,20143* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 13,94*
€ 16,59
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 12,32*
€ 14,66
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 11,34*
€ 13,49
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 9,36*
€ 11,14
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,65*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.