Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 26, gelb, Folie, ablösbar, Ø 35mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5043326
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5043326
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten kroschke
Prüfplakette 26, gelb, Folie, ablösbar, Ø 35mm, 10/Bogen

Jahresprüfplakette 26, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb, Material: ablösbare Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien,Durchmesser: 35 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Wartungskennzeichnungen, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,65*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.