Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 27, orange, Folie, ablösbar, Ø 15mm, 420/Heft


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5043627
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5043627
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten
Prüfplakette 27, orange, Folie, ablösbar, Ø 15mm, 420/Heft

Jahresprüfplakette 27, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: orange, Material: ablösbare Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 15 mm, 1 Heft = 420 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
ablösbare Folie
Format:
Ø 15mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,48*
  
Preis gilt ab 500 Blöcke
1 Block enthält 420 Stück (ab € 0,23448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 207,95*
€ 247,46
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 203,45*
€ 242,11
pro Block
ab 3 Blöcke
€ 163,16*
€ 194,16
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 156,81*
€ 186,60
pro Block
ab 6 Blöcke
€ 116,46*
€ 138,59
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 113,53*
€ 135,10
pro Block
ab 500 Blöcke
€ 98,48*
€ 117,19
pro Block
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5043624
ab € 98,75*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5043625
ab € 99,04*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5043626
ab € 99,24*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5043628
ab € 98,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.